Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 921.271 Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 921.271 Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Weiß
Bachmann 921.271 Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27041504
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     921.271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Eurostecker
Multistecker
Mehrfachsteckdose
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
Buchsenstecker-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
AC Eingangsspannung
250 V
Nennstrom
2.5 A
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.