Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 8216480000 Anschlussblock 9P Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 8216480000 Anschlussblock 9P Beige
Weidmüller 8216480000 Anschlussblock 9P Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27044738
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8216480000
EAN/GTIN:
     4008190299064
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Industrierelais
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Schnittstelle, RSSD, SUB-D-Stecker gemäß IEC 60807-2 / DIN 41652, 9-polige Buchse, Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
9P
Produktfarbe
Beige
Stromstärke
1.5 A
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
65.5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0383530000
ab € 0,3806*
Zubehör
Weidmüller
0383400000
ab € 2,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.