Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 279-901 Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 279-901 Anschlussblock
Wago 279-901 Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     4147-M0047064
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     279-901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Polyamid
Stromstärke
18 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
27 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,495*
€ 0,645*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,67*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5111*
€ 0,6711*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5134*
€ 0,6734*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,53216*
€ 0,69216*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 64,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 13,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-140
ab € 0,1496*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,2064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-186
ab € 4,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00507*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.