Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ408M Schaltkastenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ408M Schaltkastenzubehör
Hager FZ408M Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27050087
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ408M
EAN/GTIN:
     3250612765539
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
leitungseinführung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Höhe
120 mm
Tiefe
17 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.