Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 834.28G Elektroschalter Schlüsselschalter Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 834.28G Elektroschalter Schlüsselschalter Schwarz, Weiß
JUNG 834.28G Elektroschalter Schlüsselschalter Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27050743
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     834.28G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
mit 1 Einführung M 20 x 1,5 unten, mit PE-Klemme
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Schlüsselschalter
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
28G1
ab € 20,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.