Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 770-607 Anschlussblock 3P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 770-607 Anschlussblock 3P Schwarz
Wago 770-607 Anschlussblock 3P Schwarz
Wago 770-607 Anschlussblock 3P Schwarz
Artikel-Nr.:
     721-01508497
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Leuchtenklemme
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Verriegelungsklinken sind an allen fest zu installierenden Produkten (Snap-In-Varianten für Leuchten bzw. Geräte, alle Verteilervarianten, alle Leiterplattenvarianten) werkseitig montiert, sodass immer eine Verriegelung mit den zu steckenden Buchsen bzw. Steckern stattfindet. Eine zusätzliche Verriegelungsklinke ist nur bei einer „Fliegenden Verbindung“ (Buchse/Stecker) erforderlich.

Alle WINSTA®-Komponenten sind 100 % fehlsteckgeschützt bezogen auf:

a.) das Stecken unterschiedlicher Polzahlen

b.) um 180° verdrehtes Stecken

c.) seitliches versetztes Stecken

d.) einpoliges Stecken

Hinweis zur Dauergebrauchstemperatur:

-35°C … +85°C

PVC-Leitung für Temperaturen ≤ 70°C (inklusive halogenfrei)

Isolierteile für Temperaturen ≤ 105°C
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
25 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Enthält nicht
Halogen
Betriebstemperatur
-35 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
32.7 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,87*
€ 5,70*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,889*
€ 5,719*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 5,85*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,04*
€ 5,85*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,1375*
€ 5,9875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 285,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,5905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.