Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1737030000 Mutter Sicherungsmutter M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1737030000 Mutter Sicherungsmutter M40
Weidmüller 1737030000 Mutter Sicherungsmutter M40
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27058307
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1737030000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelverschraubung
Klemmenmarkierung
Zackband
Weidmüller hat eine Vielzahl unterschiedlicher Kabel/ Leitungseinführungen im Portfolio:
Verschieden ausgeführte Kunststoff-, Messing-, und Edelstahlverschraubungen in den Schutzklassen IP66, 67,68 oder IP 69 K. Mit modularen Mehrleiter-/Kabeleinführungssystemen lassen sich- als vollwertige Alternative-vorkonfektionierte Leitungen einfach und schnell in Betriebsmittel einführen. Nicht zuletzt sind sowohl EX-zertifizierte Kabelverschraubungen als auch Kabel-/ Leitungseinführungssysteme verfügbar.
- Kabelverschraubungen aus Kunstoff und Messing
- EMV Verschraubungen
- Für Explosionsgefährldete Bereiche
- VDE, CSA und UL Zulassungen
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Gewicht
4.92 g
Gewindesteigung
1.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Messing, Nickel
Produktfarbe
Metallisch
Verbindender thread type
M40
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0082*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5182*
€ 2,99666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3782*
€ 2,83006
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,0082*
€ 2,38976
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.