Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-WAG000000824 Herst.-Nr.: 2009-309 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Grün | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 32.1 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Schraubendreher-Bits Größe | 3.5 mm / 2.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 8,18* | € 11,06* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 8,87* | € 11,99* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 6,40* | ab € 9,04* | € 12,22* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 9,1512* | € 12,6922* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,43* | € 12,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|