Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 281-916 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 281-916 Anschlussblock Grau
Wago 281-916 Anschlussblock Grau
Wago 281-916 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27060867
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-916
EAN/GTIN:
     4044918631792
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
10 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
29 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,903*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,183*
€ 1,40777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,133*
€ 1,34827
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,073*
€ 1,27687
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,903*
€ 1,07457
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,02441*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-126
ab € 2,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-127
ab € 2,275*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-433
ab € 1,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.