Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller ASK 1/EN LD 4K7 24VDC Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller ASK 1/EN LD 4K7 24VDC Beige
Weidmüller ASK 1/EN LD 4K7 24VDC Beige
Artikel-Nr.:
     3517B-95969706
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8050810000
EAN/GTIN:
     4008190287184
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Beige
Material
Polyamid
Stromstärke
6.3 A
Kabelstück (AWG)
26 - 12
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.1 mm
Tiefe
51.5 mm
Höhe
58 mm
Energie
Nennspannung
24 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme 0,5 - 4 qmm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,36*
€ 13,29*
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,38263*
€ 13,32263*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,4728*
€ 13,4228*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,54*
€ 13,50*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,9569*
€ 13,9669*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 332,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1856740000
ab € 0,04155*
Zubehör
Weidmüller
2007130000
ab € 0,0364*
Zubehör
Weidmüller
0383560000
ab € 0,424*
Zubehör
Weidmüller
0430500000
ab € 0,78854*
Zubehör
Weidmüller
0430900000
ab € 0,50315*
Zubehör
Weidmüller
0461300000
ab € 0,5829*
Zubehör
Weidmüller
0337400000
ab € 1,26191*
Zubehör
Weidmüller
0430600000
ab € 0,789*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.