Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0046711 Herst.-Nr.: 280-341 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblocktrenner | | Produktfarbe | Orange | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 2.5 mm | | Tiefe | 64 mm | | Höhe | 38.5 mm | | Gewicht | 3.548 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,27976* | € 0,37976* | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2888* | € 0,3888* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,2796* | € 0,4596* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,29* | € 0,48* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,29* | € 0,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,976* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|