Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG ME 2981 AT Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG ME 2981 AT Messing
JUNG ME 2981 AT Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27064997
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ME2981AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1 fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Material
Messing
Anzahl Fassungen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
81 mm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.