Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UKN 10 BU Anschlussblock Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix 3032091 N-Trennklemme UKN 10 BU
Phoenix 3032091 N-Trennklemme UKN 10 BU
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27065375
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3032091
EAN/GTIN:
     4017918092245
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
41 A
Kabelstück (AWG)
24 - 8
Anzahl der Verbingungspunkte
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.2 mm
Tiefe
43.5 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,4234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,55*
€ 181,5345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,03*
€ 179,7257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,48*
€ 171,9312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,71*
€ 165,0649
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,17*
€ 144,1923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.