Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact HC-EVO-B16-CHWS-PLRBK Steckdose Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact HC-EVO-B16-CHWS-PLRBK Steckdose Schwarz
Phoenix Contact HC-EVO-B16-CHWS-PLRBK Steckdose Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27066763
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407654
EAN/GTIN:
     4046356777179
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
Steckergehäuse
Kupplungsgehäuse B16, mit Längsbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 1, gerade/seitlich, Höhe: 81 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, Standard
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Fassungen
1
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Anzahl
1
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Höhe
81 mm
Tiefe
93.5 mm
Gewicht
120 g
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829439
ab € 3,0932*
Zubehör
Phoenix Contact
1407669
ab € 2,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1407670
ab € 2,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1407671
ab € 3,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1407672
ab € 4,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1414626
ab € 60,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.