Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 28272 Aufstellpool Gerahmter Pool Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex 28272 Aufstellpool Gerahmter Pool Rechteckig
Intex 28272 Aufstellpool Gerahmter Pool Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27073322
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     28272
EAN/GTIN:
     6941057400273
Suchbegriffe:
Aufstellpool
Gartenpool
Gerahmter Pool
Rahmenpool
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3000 mm
Höhe
750 mm
Tiefe
2000 mm
Gewicht
18250 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
298.45 mm
Verpackungshöhe
1016 mm
Paketgewicht
20700 g
Merkmale
Pool-Typ
Gerahmter Pool
Form
Rechteckig
Weitere Suchbegriffe: intex aufstellpool, gerahmter pool
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.