| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-27074728 Herst.-Nr.: 18313-20 EAN/GTIN: 4078500010511 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brause für variable Bewässerung - mit Frostschutztechnologie
Mit der GARDENA Classic Multibrause sind Sie bestens gerüstet: Die Brause bietet drei verschiedene Wasserstrahlformen: Brausestrahl, Perlstrahl und 9-Punkte-Vollstrahl. Eine große Auswahl zur Bewässerung von Flächen (Brausestrahl), Topfpflanzen (Perlstrahl) sowie zur effizienten Reinigung (9-Punkte-Vollstrahl) in Garten und Haus. Die Soft-Düsen können durch Abwischen von Ablagerungen wie z.B. Kalk einfach befreit werden. Neue Classic-Produkte mit integrierter innovativer Frostschutztechnologie. Dank der stufenlosen Wassermengenregulierung können Sie selbst entscheiden, welcher Durchfluss für Ihren Zweck ideal ist. Für einen konstanten Wasserdurchfluss kann der Impulsauslöser arretiert werden. Auf diese Weise wird die Übermüdung der Hand verhindert. Weichkunststoffring am Kopf zum Schutz vor Beschädigung. Der Schmutzfilter kann entfernt und gereinigt werden.
3 Sprühbilder 9-Punkte-Vollstrahl für hohe Reinigungsleistung Weicher Perlstrahl zur Bewässerung von Topfpflanzen Brausestrahl zur Bewässerung einzelner Gartenbereiche
Langlebige Qualität Neu: Classic-Spritzen, -Brausen und -Gießstäbe sind nun mit integrierter, innovativer Frostschutztechnologie ausgestattet.
Komfortable Einstellung Frei einstellbarer Durchfluss – Einhandbedienung.
Ergonomisches Design Ergonomisches und funktionales Design für hohen Anwendungskomfort.
Einfache Reinigung Einfache Reinigung dank Düsen aus Weichkunststoff Weitere Informationen: Technische Details | Gerätetyp | Garten Wassersprühpistole | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Grau, Orange | ![](/p.gif) | Sprühanpassung | Ja | ![](/p.gif) | Anpassbare Flusskontrolle | Ja | ![](/p.gif) | Ergonomischer Griff | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |