Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-213883-BP Herst.-Nr.: 74470 EAN/GTIN: 4001883744704 |
| |
|
| | |
| Zum Nachrüsten von 2 C-Gleis-Weichen. Passend für rechte und linke oder eine Dreiwegweiche. Verwendbar mit Handschalthebel und/oder mit Elektroantrieb 74491 Beleuchtung mit wartungsfreien Leuchtdioden. Weitere Informationen: Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Design | Produkttyp | Weiche | | Markenkompatibilität | Märklin | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Maßstab | HO (1:87) | | Produktfarbe | Mehrfarbig | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,00* | € 17,96* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,18* | € 18,23* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 23,55* | € 30,52* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 28,05* | € 36,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,50* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|