Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 74491 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Weiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 74491 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Weiche
Märklin 74491 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Weiche
Märklin 74491 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Weiche
Märklin 74491 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Weiche
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27075252
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     74491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
h0 märklin c-gleis
Nachrüstsatz für C-Gleis-Weichen in optimierter Ausführung. Doppelspulenantrieb mit Endabschaltung. Betrieb über Stellpult (z.B. 72720) oder Digital-Decoder (74461). Rückmeldung möglich mit Stellpult 7271/72710. Bei Weichen kann der Elektroantrieb nachträglich ganz einfach ohne Spezialwerkzeug eingebaut und angeschlossen werden. Der Antrieb sitzt verdeckt im Schotterbett, Unterflurmontage ist nicht erforderlich. Er ist verschmutzungssicher gekapselt und durch Endabschaltung gegen Überlastung gesichert. Die Steuerung erfolgt über das normale Stellpult, das Stellpult mit Rückmeldung oder über Digital-Decoder. Der Handstellhebel kann in Funktion bleiben.
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Weiche
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Weitere Suchbegriffe: gleise, märklin c-gleis
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
72720
ab € 16,86*
Sonstiges
Märklin
72710
ab € 17,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.