Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-511 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-511 Anschlussblock Grau
Wago 2002-511 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0137635
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-511
EAN/GTIN:
     4044918924849
Suchbegriffe:
Modularstecker
Reihenklemmenverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,0488*
€ 1,2688*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1502*
€ 1,3802*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,163*
€ 1,393*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,40*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,1152*
€ 1,4752*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2688*
€ 1,50987
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0488*
€ 1,24807
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 126,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,091*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-549
ab € 0,21273*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-327
ab € 0,21545*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-328
ab € 0,22127*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-329
ab € 0,22719*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.