Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 924.338 Dimmer Extern Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.338 Dimmer Extern Schwarz
Bachmann 924.338 Dimmer Extern Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27092815
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.338
EAN/GTIN:
     4011644005241
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Schnurdimmer
Die Schnur-Zwischendimmer der Serie 8013 bieten klassische Funktionalitäten und fügen sich dezent in die Wohn- und Arbeitsumgebung ein. Die Schnur-Zwischendimmer der Serie 8013 erfüllen alle Anforderngen, die man an einen soliden Dimmer stellt: Sie eignen sich für Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Trafo ebenso wie für Hochvolt-Halogenlampen und Glühlampen. Die Dimmer sind für Hand- und Fußbetätigung gleichermaßen geeignet und fügen sich dank der großen farblichen Auswahl in jedes Ambiente dezent ein.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
35 mm
Leistungen
Typ
Dimmer
Design
Bauart
Extern
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,58*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.