Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XPEA110 Elektroschalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XPEA110 Elektroschalter Schwarz
Schneider Electric XPEA110 Elektroschalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27094123
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPEA110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fussschalter 1ö 1s
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
9.4 mm
Verpackungstiefe
18.9 mm
Verpackungshöhe
12.5 mm
Paketgewicht
334 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, telemecanique fußtaster
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.