Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact ICV 2,5/11-GF-5,08 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27108373
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1825789
EAN/GTIN:
     4017918049942
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
11
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
EN-VDE, CSA, REACH, RoHS
Stromstärke
12 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Eingangsanschlussstück Kapazität
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
22.5 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0242*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,321*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.