Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact ICV 2,5/13-GF-5,08 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000023074
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1825802
EAN/GTIN:
     4017918049966
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
13
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
EN-VDE, CSA, REACH, RoHS
Stromstärke
12 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Eingangsanschlussstück Kapazität
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.16 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
22.5 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,0722*
€ 4,5722*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,6281*
€ 5,217*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,7138*
€ 5,2538*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,9188*
€ 5,4888*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,9671*
€ 5,5371*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,5722*
€ 5,44092
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,0722*
€ 4,84592
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 228,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0242*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.