| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-27129286 Herst.-Nr.: 83046 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ob für die kleine Wäsche zwischendurch, zum Trocknen von Handtüchern oder zum schnellen Auslüften: Der Hängetrockner 25 von Leifheit ist mit nur einem Handgriff im Einsatz. Mit seinen robusten Aufhängungen lässt er sich beispielsweise am Balkongeländer befestigen – komplett ohne Bohren, Staub und Schmutz. Damit er festen Halt findet, lassen sich die Halterungen passgenau auf die gewünschte Breite verschieben. So passt der handliche Trockner auch auf Heizkörper. Er besteht aus UV-beständigen Trockenstäben, auf denen die Wäsche dank Antislip-Ummantelung auch bei leichtem Wind sicher hängt. Nach dem Trocknen lassen sich die Aufhängungen platzsparend einklappen. Der Hängetrockner 25 bietet eine Trockenlänge von 2,5 Meter. Leifheit gibt 3 Jahre Garantie. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 2500 mm | Technische Details | Typ | Steckbares Rack | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau, Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |