Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 120 D-Tect Digitaler Multi-Detektor Eisenhaltiges Metall, Stromführendes Kabel, Nicht-eisenhaltiges Metall, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 120 D-Tect Digitaler Multi-Detektor Eisenhaltiges Metall, Stromführendes Kabel, Nicht-eisenhaltiges Metall, Holz
Bosch 120 D-Tect Digitaler Multi-Detektor Eisenhaltiges Metall, Stromführendes Kabel, Nicht-eisenhaltiges Metall, Holz
Bosch 120 D-Tect Digitaler Multi-Detektor Eisenhaltiges Metall, Stromführendes Kabel, Nicht-eisenhaltiges Metall, Holz
Bosch 120 D-Tect Digitaler Multi-Detektor Eisenhaltiges Metall, Stromführendes Kabel, Nicht-eisenhaltiges Metall, Holz
Bosch 120 D-Tect Digitaler Multi-Detektor Eisenhaltiges Metall, Stromführendes Kabel, Nicht-eisenhaltiges Metall, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27179884
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 081 300
EAN/GTIN:
     3165140780063
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektierbare Materialien
Eisenhaltiges Metall, Stromführendes Kabel, Nicht-eisenhaltiges Metall, Holz
Produktfarbe
Blau
Maximale Detektionstiefe (Stahl)
120 mm
Maximale Detektionstiefe (Kupfer)
120 mm
Maximale Detektionstiefe (Holz)
38 mm
Maximale Detektionstiefe (live Kabel)
60 mm
Akustische Signale
Ja
Ein-Knopf-Bedienung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
5 min
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,65*
€ 322,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,85*
€ 315,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,21*
€ 314,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,00*
€ 296,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,15*
€ 277,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,81*
€ 261,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.