Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T3565 165 Maßband 50 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T3565 165 Maßband 50 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz, Gelb
C.K Tools T3565 165 Maßband 50 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27191281
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3565 165
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Bandlänge
50 m
Speicherbandbreite (metrisch)
13 mm
Distanzmaßsystem
Imperial, Metrisch
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Klebebandmaterial
Fiberglas
Erdspieß
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Haken
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.