Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller M-D-STRIPAX LWL Abisolierzange Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller M-D-STRIPAX LWL Abisolierzange Grau
Weidmüller M-D-STRIPAX LWL Abisolierzange Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27211954
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9003750000
EAN/GTIN:
     4008190068042
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • Mit Innenleiter von 1 mm ø
    - Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
    - Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
1 mm
Schutzisolierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
135 mm
Gewicht
96.73 g
Farbe
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.