Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 119187 Industrieakku 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 119187 Industrieakku 5 V
ALLNET 119187 Industrieakku 5 V
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27256491
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-BRICK-0276
EAN/GTIN:
     4038816042071
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Solar-Brick im Format 2x2 zur autarken 5 Volt Stromversorgung der Brick’R’knowledge Schaltung.
- Zelleneffizienz 17,2%
- Monokristallin
- Kurzzschlußstrom 88mA
- Zellenfläche : 65x65 mm
- 0,4 Watt
- 81mA
Weitere Informationen:
Merkmale
Akku-/Batteriespannung
5 V
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solar modul, Akku, Akkus, wiederaufladbare Batterie, wiederaufladbare Batterien, Minicel, Alkaline, Lithium, Ni-MH, Nickel-Metal Hydride, AA, AAA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.