Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Etiketten Ab-/Aufwickler
>
Artikel
Labelmate CAT-3-STANDARD Wickler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-27282316
Hersteller:
Labelmate
Herst.-Nr.:
LMR004
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Typ
Wickler
Gerätekompatibilität
Etikettendrucker
Markenkompatibilität
Labelmate
Produktfarbe
Schwarz
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker- & Scannerzubehör
>
Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
Etikettendruckerspendemodul
,
Spendemodul Etikettendrucker
,
etiketten ab-/aufwickler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 545,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,37*
€ 720,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,36*
€ 677,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,87*
€ 672,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,14*
€ 664,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,93*
€ 649,66
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Labelmate APG-CAT
Labelmate
LMX444
ab € 28,85*
Zubehör
Labelmate CAT-3-ACH Wickler
Labelmate
LMR005
ab € 591,67*
Zubehör
Labelmate Cat-3-Standard Automatische Etikettenanbringungsmaschine 1250 mm/sek Grau
Labelmate
LMR043
ab € 727,36*
Zubehör
Labelmate PS-15V Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Labelmate
LMX537
ab € 40,57*
Zubehör
LABELMATE PS-15V-UK
Labelmate
LMX537-UK
ab € 45,28*
Zubehör
LABELMATE PS-MC
Labelmate
LMX060
ab € 29,40*
Zubehör
Labelmate LD-DE-SS - Rollendurchmesser-Erweiterung in Edelstahl auf 300mm für LD
Labelmate
LMX367
ab € 19,07*
Zubehör
Labelmate Netzteil UK UK 220-240 V 50 Hz passend fuer MC MC+
Labelmate
LMX061
ab € 30,62*
Zubehör
Labelmate Power Supply for MC/MC+ 15V-DC. Included - PWR FOR MC und MC+ AFTER 22
Labelmate
LMX550
ab € 30,16*
Zubehör
VANES 50 - Kern-Flügelräder (3 Stück) für 50mm-Kern für Standard Shaft und 10" Shaft
Labelmate
LMX496
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen