Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco PWR-IE170W-PC-DC= Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco PWR-IE170W-PC-DC= Switch-Komponente Stromversorgung
Cisco PWR-IE170W-PC-DC= Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27300610
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     PWR-IE170W-PC-DC=
EAN/GTIN:
     882658731372
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaut
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2164641 h
Sicherheit
IP20
Zertifizierung
EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 UL 508 Class 1, Div 2/Zone 2 EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN 55032:2015, EN 55024: 2010+A1:2015 EN55032:2015, EN 55024: 2010 FCC 15B IEC 61850-3, IEEE1613 EN 61000-6-4, EN 61000-6-2
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
1670 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Gesamtleistung
170 W
Einschaltstrom
17.3 A
DC Spannungsrange
10.8 - 60 V
DC-Ausgangsspannung
54 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.105,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.284,34*
€ 1.528,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.266,44*
€ 1.507,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.207,65*
€ 1.437,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.166,03*
€ 1.387,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.105,03*
€ 1.314,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.