Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 17345 Steckdose Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 17345 Steckdose Schwarz, Rot, Weiß
Bals Elektrotechnik 17345 Steckdose Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27307081
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17345
EAN/GTIN:
     4024941173452
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
abschaltbar, verriegelt, abgesichert - mit C-Automat und Fi-Schutzschalter, Gehäusegröße 365x134
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
134 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+N+PE
Referenz
6 h
Energie
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,16*
€ 601,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,65*
€ 595,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,36*
€ 569,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,14*
€ 553,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,33*
€ 522,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21239
ab € 26,07*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210589
ab € 42,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.