Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 17521 Steckdose Schwarz, Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 17521 Steckdose Schwarz, Blau, Weiß
Bals Elektrotechnik 17521 Steckdose Schwarz, Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27307082
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17521
EAN/GTIN:
     4024941175210
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
abschaltbar, verriegelt, abgesichert - mit Tragschiene, Gehäusegröße 460x180
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+PE
Referenz
9 h
Energie
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 755,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,99*
€ 1.019,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,36*
€ 1.009,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,60*
€ 970,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,15*
€ 941,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,41*
€ 898,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2150
ab € 99,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.