Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 16886 Steckdose Beige, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 16886 Steckdose Beige, Rot
Bals Elektrotechnik 16886 Steckdose Beige, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27307111
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     16886
EAN/GTIN:
     4024941168861
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
abschaltbar, verriegelt, chemikalienbeständig - Gehäusegröße 260x160
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Beige, Rot
Gehäusematerial
Polyester
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+N+PE
Referenz
6 h
Energie
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,80*
€ 681,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,96*
€ 666,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 545,97*
€ 649,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,44*
€ 630,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,66*
€ 611,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,99*
€ 572,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210766
ab € 45,46*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2189
ab € 33,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.