Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE-Steckdose
>
CEE Wanddose
>
Artikel
Bals Elektrotechnik 17066 Steckdose Schwarz, Rot, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-27307159
Hersteller:
Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
17066
EAN/GTIN:
4024941170666
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
abschaltbar, abgesichert - mit Tragschiene, Gehäusegröße 460x180
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+N+PE
Referenz
6 h
Energie
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Steckdosen
Weitere Suchbegriffe:
CEE-Steckdosen
,
Hutschienen-Steckdose
,
Schaltschrank-Steckdose
,
Schaltschranksteckdose
,
Tragschienen-Steckdose
,
cee anbaudose 400v 5p 6h
,
cee wanddose
,
cee wanddose 63a
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 795,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,83*
€ 1.064,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,67*
€ 1.050,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,31*
€ 1.014,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,15*
€ 986,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,85*
€ 947,06
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 63A 5p 400V 6h, IP67
Bals Elektrotechnik
210766
ab € 45,46*
Zubehör
Stecker TE mit MULTI-GRIP Verschraubung 63A 5p 400V 6h, IP67
Bals Elektrotechnik
2189
ab € 33,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen