Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 17169 Steckdose Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 17169 Steckdose Schwarz, Weiß
Bals Elektrotechnik 17169 Steckdose Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27307450
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17169
EAN/GTIN:
     4024941171694
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
abschaltbar, verriegelt, abgesichert - mit Tragschiene, Gehäusegröße 365x134
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
134 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+PE
Referenz
7 h
Energie
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,62*
€ 595,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,81*
€ 592,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,80*
€ 566,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,42*
€ 549,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,05*
€ 512,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21692
ab € 30,53*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21018-TLS
ab € 42,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.