Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 17669 Steckdose Beige, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 17669 Steckdose Beige, Rot
Bals Elektrotechnik 17669 Steckdose Beige, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27307966
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17669
EAN/GTIN:
     4024941176699
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
abschaltbar, verriegelt, abgesichert, chemikalienbeständig - mit C-Automat und Fi-Schutzschalter, Gehäusegröße 365x134
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Beige, Rot
Gehäusematerial
Polyester
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
134 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+N+PE
Referenz
6 h
Energie
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,10*
€ 710,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,74*
€ 692,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,51*
€ 656,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,41*
€ 644,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,76*
€ 606,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21239
ab € 26,11*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210589
ab € 42,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.