| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-27311156 Herst.-Nr.: NPG-0660 EAN/GTIN: 5901969400908 |
| |
|
| | |
| Das Genesis Carbon 500 MAXI LOGO ist ein Gaming-Pad, das dank seiner Eigenschaften und der "Speed-Oberfläche" für sanftes Gleiten und Präzision sorgt. Dank seiner Größe und seines klassischen Designs passt es problemlos auf deinen Arbeitsplatz. Setze auf bewährte Lösungen und entscheide dich für das Genesis Carbon 500 MAXI LOGO.
OBERFLÄCHE 'SPEED'
Die obere Schicht des Genesis Carbon 500 MAXI LOGO Mauspads besteht aus Stoff, der für eine hochpräzise Mausführung sorgt und die Reibung zwischen Controller und Oberfläche reduziert. Das Genesis Carbon 500 MAXI LOGO Mauspad funktioniert sowohl mit Laser- als auch mit optischen Mäusen reibungslos.
NIEDRIGES, KOMFORTABLES PROFIL
Das Genesis Carbon 500 MAXI LOGO ist ein Mauspad mit den Maßen 900 x 450 x 2,5 mm. Es passt perfekt auf deinen Schreibtisch und sorgt für eine bequeme Nutzung von Tastatur und Maus, vor allem bei Spielen, die große Präzision und ein hervorragendes Gefühl erfordern. Das flache Design erhöht die Benutzerfreundlichkeit und das Gefühl von Komfort.
KLASSISCHES DESIGN
Das vielseitige Design des Genesis Carbon 500 MAXI LOGO macht es einfach, in jeden Raum zu passen. Gestalte deinen einzigartigen Stand und verbessere die Leistung. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Gaming-Mauspad | Ja | | Material | Stoff, Gummi | | Anti-Rutsch-Basis | Ja | | Schutzfunktion | Wasserdicht | | Empfohlene Nutzung | Universal | Gewicht und Abmessungen | Breite | 900 mm | | Tiefe | 450 mm | | Dicke | 2.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |