Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 643852 Schneidemaschine Manuell Grün, Weiß Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 643852 Schneidemaschine Manuell Grün, Weiß Kunststoff
Tescoma 643852 Schneidemaschine Manuell Grün, Weiß Kunststoff
Tescoma 643852 Schneidemaschine Manuell Grün, Weiß Kunststoff
Tescoma 643852 Schneidemaschine Manuell Grün, Weiß Kunststoff
Tescoma 643852 Schneidemaschine Manuell Grün, Weiß Kunststoff
Tescoma 643852 Schneidemaschine Manuell Grün, Weiß Kunststoff
Tescoma 643852 Schneidemaschine Manuell Grün, Weiß Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27319816
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     643852
EAN/GTIN:
     8595028452488
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
60 mm
Merkmale
Typ des Schneiders
Manuell
Produktfarbe
Grün, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Edelstahl-Klingen
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.