Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4-Port HDMI Eingabekarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4-Port HDMI Eingabekarte
ATEN 4-Port HDMI Eingabekarte
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27322058
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM7804-AT
EAN/GTIN:
     4719264641671
Die VM7804 4-Port HDMI Eingabekarte bietet eine einfache Möglichkeit zum Durchleiten von 4 Audio/Videoquellen an 4 Anzeigen, wenn sie in Kombination mit ATENs Modular Matrix Switch verwendet wird.
1x VM7804 4-Port HDMI Eingabekarte
4x Anschlussblöcke
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7 W
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
138 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
352 mm
Höhe
23.3 mm
Gewicht
540 g
Design
Produkttyp
Eingabetafel
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
Metall
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
426 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
920 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 721,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,84*
€ 872,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,53*
€ 870,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,01*
€ 867,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,13*
€ 864,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,13*
€ 858,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.