Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4-Port-HDMI-Ausgabekarte mit Scaler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4-Port-HDMI-Ausgabekarte mit Scaler
ATEN 4-Port-HDMI-Ausgabekarte mit Scaler
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27322060
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM8804-AT
EAN/GTIN:
     4719264641688
Die VM8804 4-Port HDMI Ausgabekarte bietet eine einfache Möglichkeit zum Durchleiten von Audio/Videoquellen an 4 Anzeigen, wenn sie in Kombination mit ATENs Modular Matrix Switch verwendet wird.
1x VM8804 HDMI Ausgabekarte
4x CNT-3301-105G Anschlussblöcke
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
23.13 W
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
138 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
352 mm
Höhe
23.3 mm
Gewicht
560 g
Design
Produkttyp
Output board
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
Metall
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
426 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
937 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.170,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,71*
€ 1.413,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.186,89*
€ 1.412,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.181,42*
€ 1.405,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,48*
€ 1.400,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,43*
€ 1.392,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.