| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-28354059 Herst.-Nr.: 59105 EAN/GTIN: 4006501591050 |
| |
|
| | |
| Ideal für die tägliche feuchte Reinigung: Wer den Professional Wischbezug Micro von Leifheit kauft, der kann mit diesem die Böden im Nu von Staub, Haaren und anderem Schmutz befreien. Denn er besteht aus Mikrofasern, die Verunreinigungen schnell, gründlich und effizient lösen – für ein Ergebnis, dass sich sehen lassen kann. Geeignet ist der Professional Wischbezug von Leifheit für den Professional Bodenwischer. Besonders praktisch ist, dass der Bezug mit einem Fixierband ausgestattet ist. Dieses macht es möglich, den Bezug in der Handhebelpresse von Leifheit auszuwringen. So kann der Boden ganz ohne Hände im Schmutzwasser geputzt werden – für höchsten Komfort bei der Reinigung. Da der Wischbezug bei 95 °C waschbar ist, wird er im Handumdrehen wieder hygienisch sauber und ist so bereit für seinen nächsten Einsatz. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Wischbezug | | Produktfarbe | Beige, Weiß | | Material | Mikrofaser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, ersatzwischmop leifheit, microfasermopp |
| | |
| |