Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
USB Einbaubuchse
>
Artikel
ATEN CL1000M-ATA-GG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-28476837
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CL1000M-ATA-GG
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die CL1000 ist eine LCD KVM Konsole, die als Front-End für Standard KVM Switches dient. Die CL1000 verfügt über ein integriertes 17" oder 19" LCD-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung, eine Volltastatur und ein Touchpad in einem 1U-Slideaway™ Gehäuse, das im Rack montiert werden kann.
Anwender, die bereits über einen Switch verfügen, können die platzsparenden und effizienten Vorteile der CL1000 LCD KVM Konsole ohne unnötige Kosten für den Kauf eines KVM-Switches nutzen. Dieses Modell bietet bequemen Zugriff auf bereits installierte KVM-Switches am Rack.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, KVM
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
538.3 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
12020 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
DDC/DDC2 unterstützt
Ja
DDC2B-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
1
Tastatur Porttyp
PS/2
Maus-Porttyp
PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
17 "
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
,
19" Tastaturschublade
,
KVM Tastatur Konsole
,
USB Buchse
,
USB Einbaubuchse
,
19 zoll tft-schublade aten
,
usb buchse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 395,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,22*
€ 519,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,70*
€ 512,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,66*
€ 501,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,95*
€ 492,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,40*
€ 470,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN Easy Installation Rack Montageset (Kurz) für LCD KVM Switch/Konsole
Aten
2K-0003
ab € 44,68*
Zubehör
ATEN Easy Installation Rack Montageset (Lang) für LCD KVM Switch/Konsole
Aten
2K-0004
ab € 50,25*
Zubehör
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 1,8 m
Aten
2L-5202P
ab € 8,50*
Zubehör
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 3 m
Aten
2L-5203P
ab € 10,24*
Zubehör
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 6 m
Aten
2L-5206P
ab € 14,22*
Zubehör
ATEN Standard Installation Rack Montageset (Lang) für LCD KVM Switch/Konsole
Aten
2X-010G
ab € 19,37*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 1,8 m
Aten
2L-5202UP
ab € 9,42*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 3 m
Aten
2L-5203UP
ab € 11,83*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 6 m
Aten
2L-5206UP
ab € 19,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen