| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-28526168 Herst.-Nr.: 60126 EAN/GTIN: 4001883601267 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verlängerungskabel der Hauptleitung mit 9-poliger Buchse und 9-poligem Stecker zum Anschluss eines entfernt aufgestellten Terminals 60125/60145. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 2000 mm | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Design | Produkttyp | Stützelement | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Märklin | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |