Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 9448030000 Anschlussblock Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 9448030000 Anschlussblock Orange
Weidmüller 9448030000 Anschlussblock Orange
Weidmüller 9448030000 Anschlussblock Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28526678
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9448030000
EAN/GTIN:
     4032248253333
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
weidmüller übergabemodul
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Orange
Stromstärke
3.15 A
Eingangsanschlussstück Kapazität
0.13 mm²
Ausgangs Anschluss Kapazität
6 mm²
Enthält nicht
Halogen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
72 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,29*
€ 184,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.