Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG FM UD 5500 REG Elektroantrieb Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG FM UD 5500 REG Elektroantrieb Weiß
JUNG FM UD 5500 REG Elektroantrieb Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28533376
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     FMUD5500REG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, dimmbaren HV-LED-Lampen, dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen, dimmbaren induktiven Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen, dimmbaren Tronic-Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen
Weitere Informationen:
Merkmale
DIN-Schienen-Montage
Ja
Anzahl der DIN-Module
2
Produktfarbe
Weiß
Energie
Spannung
230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.