Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 262-301 Anschlussblock 2P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 262-301 Anschlussblock 2P Grau
Wago 262-301 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     3461-40043170
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     262-301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
2-Leiter-Klemme; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
33.5 mm
Höhe
23 mm
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4076*
€ 0,5376*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3882*
€ 0,5482*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,39*
€ 0,55*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3959*
€ 0,5559*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,4398*
€ 0,6198*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5376*
€ 0,63974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4776*
€ 0,56834
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4676*
€ 0,55644
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4076*
€ 0,48504
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-122
ab € 5,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
262-361
ab € 0,0576*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
262-402
ab € 0,2296*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-137-1
ab € 0,3008*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.