Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric DF141 Sicherheitsrelais Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter TeSys, 1p, 50A, Sicherungsgröße 14x51mm
Sicherungshalter TeSys, 1p, 50A, Sicherungsgröße 14x51mm
Sicherungshalter TeSys, 1p, 50A, Sicherungsgröße 14x51mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28534243
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF141
EAN/GTIN:
     3389119407373
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.5 mm
Tiefe
76.5 mm
Höhe
110.8 mm
Gewicht
140 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
EAC, REACH, RoHS, UL
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl der Pole
1P
Nennisolierspannung
690 V
Nominale Eingang Spannung
690 V
Maximaler Einschaltstrom
50 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Zertifizierung
IEC UL recognized CSA EAC REACH RoHS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,525*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,705*
€ 16,30895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,085*
€ 15,57115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,345*
€ 14,69055
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,525*
€ 12,52475
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.