Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact ST 2.5/1P BU Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3517A-65986299
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3040656
EAN/GTIN:
     4017918832513
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
48.5 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5952*
€ 0,7952*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,61898*
€ 0,82898*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6206*
€ 0,8306*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6417*
€ 0,8617*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6435*
€ 0,8635*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7952*
€ 0,94629
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7552*
€ 0,89869
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7052*
€ 0,83919
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5952*
€ 0,70829
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1432*
Zubehör
Phoenix Contact
3030417
ab € 0,2257*
Zubehör
Phoenix Contact
3030511
ab € 0,2926*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 3,046*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1218*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,29703*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
€ 3,8077*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 4,3161*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,2629*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2288*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2288*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.