Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum LED-Glasflasche zum Aufhaengen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum LED-Glasflasche zum Aufhaengen
Hellum LED-Glasflasche zum Aufhaengen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28537264
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     300314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Hellum ist spezialisiert auf die Produktion und den Vertrieb von Lichterketten und Dekorationsbeleuchtung für den Innen- und Außenbereich. Zu unserem Sortiment zählen klassiche Lichterketten, Lichterketten mit Dekoelementen, kabellose Weihnachtsbaumbeleuchtung, Sterne, Echtwachskerzen, beleuchtete Bäume- und Pflanzen, Acryl-Dekorationen, LED- Bilder, Keramikfiguren, Geschenktaschen, Stimmungsleuchter, Lichtschläuche, Halloween sowie Ersatzteile.

Produkte von Hellum sorgen in der Weihnachtszeit und das ganze Jahr über für eine stimmungsvolle Beleuchtung in Haus- und Garten, Hotels und Restaurants, Geschäften und Kaufhäusern.
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Gelb
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Anzahl an Lampen
8 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
280 mm
Durchmesser
80 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,40*
€ 5,236
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.