Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Funktastatur
>
Artikel
DELL KM636 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-28566747
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
580-ADFO
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Modernes Design
Auffrischung für Ihren Arbeitsplatz mit der Dell Wireless-Tastatur und -Maus KM636. Ideale Ergänzung für aktuelle und künftige Dell Systeme, die modernen Konturen und die elegante Linienführung der Wireless-Tastatur und -Maus verleihen Ihrem Arbeitsbereich zu Hause oder im Büro ein modernes Design.
Die handliche Größe der Tastatur braucht außerdem weniger Platz auf dem Schreibtisch und ist für eine komfortable längere Nutzung konzipiert. Die KM636 zeichnet sich durch einen leisen Anschlag und kleinere Lücken zwischen den Tasten aus, damit der Staub keine Chance hat, und das Mausrad wurde für mehr Produktivität vergrößert.
Komfort und Leistung ohne Kabel
Die Einrichtung ist einfach, so können Sie schnell die Freiheit und die Flexibilität bei der drahtlosen Eingabe und Verwendung der Maus genießen.
Lange effiziente Akkulaufzeit
Mit bis zu zwölf Monaten Akku-Betriebsdauer wird die Wireless-Tastatur und -Maus hohen Rechenlasten im Büro und auch längeren Nutzungszeiträumen zu Hause standhalten. Ausgelegt auf Energieeffizienz: Vermeiden Sie Aufwand und Kosten häufigen Akku-Wechsels.
Komfort und Benutzerfreundlichkeit auf die Sie sich verlassen können
Erhöhte und großzügige Chiclet-Tastatur, Multimedia-Tasten und optisches Tracking für präzise Mausbewegungen, Sie können sich auf die Dell Wireless-Tastatur und -Maus KM636 für eine komfortable und produktiv Benutzererfahrung verlassen. Die Wireless-Tastatur und -Maus sind Ihre täglichen, Partner für effiziente Produktivität. Die Dell Wireless-Tastatur und -Maus KM636 verfügt außerdem über eine Handballenauflage, die separat erhältlich ist.
Lieferumfang
- Tastatur
- Maus
- Empfänger
- 2 AA-Batterien
- 2 AAA-Batterien
- Schnellstarthandbuch
Elegante Linienführung, kompakte Größe und Chiclet-Tasten: die Dell Wireless-Tastatur und -Maus KM636 bietet ein modernes, komfortables Design mit dem Komfort der Wireless-Leistung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
442 x 127.5 x 25.5 mm
Tastaturgewicht
425 g
Produktabmessungen (B x T x H)
61 x 113.6 x 36 mm
Mausgewicht
65 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Knopfanzahl
2
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Maus Batterietyp
AA
Batterienanzahl (Maus)
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
12 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS, DOS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
6
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Maus mit Tastatur
,
Maus und Tastatur
,
Tastatur mit Maus
,
Tastatur und Maus
,
Tastatur- und Mauskombination
,
dell funk maus und tastatur
,
maus mit tastatur
,
maus mit tastatur bluetooth
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 59,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL Latitude 7410 Intel® Core™ i5 i5-10310U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Aluminium
Dell
JKV5H
ab € 731,75*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTZ (DE), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,43*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, QWERTY (US), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen